Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'TopShot', 20 m, für Fahnenmasten 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -TopShot- (Art. 28002)
Modellbeispiel: Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -TopShot- (Art. 28002)
Artikel-Nr.:
     328-28007
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527628757
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
  • Material: Mantel Polyester, Kern PP
  • Durchmesser: 5 mm
  • Farbe: weiß mit blauem Leitfaden
  • Mindestbruchkraft: 580 daN
  • spezifische Festigkeit: ca. 0,9 N/tex
  • Schmelztemperatur: ca. 250°C
  • nach DIN 83307

|
  • Hissseil für hohe und professionelle Fahnenmasten, Masten mit Ausleger oder im Yachtbetrieb
  • sehr hohe Scheuerfestigkeit
  • geringe Dehnung
  • sehr gute Säurebeständigkeit
  • robuster Kern aus Polypropylen
  • passende Verpackungseinheit für Ihre Fahnenmasthöhe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
20 m
passend für:
für Fahnenmasten 10 m
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß mit blauem Leitfaden
Material:
Mantel Polyester, Kern PP
Mindestbruchkraft:
580 daN
Schmelztemperatur:
250 °C
spezifische Festigkeit:
0,9 N/tex
Eigenschaft:
nach DIN 83307
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, Polypropylen-Seil, polyesterseil ø5mm, polyester seil, kunststoffseil 20m, Flaggenseil, Fahnenseil, Hissseil, Hiss-Seil, Hisskordel, Tampen, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.