Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typen- und Leistungsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Typen- und Leistungsschild (Art. 28.0773)
Modellbeispiel: Typen- und Leistungsschild (Art. 28.0773)
Artikel-Nr.:
     328-28.0773
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588455334
Suchbegriffe:
Leistungsschilder
Typenschilder
safetymarking typenschild
  • Maße (BxH): 74 x 52 mm
  • Material: Alufolie, selbstklebend, beschriftbar

|
  • der Rapport am oberen Ende ermöglicht das nachträgliche Beschriften der Etiketten mit einer Schreibmaschine
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alufolie
Maße (BxH):
74 x 52 mm
Eigenschaft:
selbstklebend; beschriftbar
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Maschinenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,054*
Zubehör
Wolk
ab € 42,59*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.