Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Nr. 264, 600mm /RA2/Flachform 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 264, (Verbot für Fahrzeuge über... Breite)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 264, (Verbot für Fahrzeuge über... Breite)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-264-221
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
264 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
264 (vorschriftzeichen)
Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Nr. 264
Durchmesser/Folie/Form: 600mm/RA2/Flachform 2mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,85*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,29*
Zubehör
Stein HGS
ab € 1,03*
Zubehör
Stein HGS
ab € 29,72*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 32,11*
Zubehör
Stein HGS
ab € 2,20*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,89*
Zubehör
Stein HGS
ab € 12,70*
Zubehör
Stein HGS
ab € 18,08*
Zubehör
Stein HGS
ab € 27,27*
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,84*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,12*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,91*
Zubehör
Stein HGS
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG