Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 2600, einseitig, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600, einseitig (Art. 2602)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600, einseitig (Art. 2602)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600, einseitig (Art. 2602)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600 (4er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 2604)
Anwendungsbeispiel: Art. 2604
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Radabstand, Stellraumtiefe, Bügelabstand und Länge
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-2602
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514437
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Länge:
700 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.