Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftpflaster 'SÖHNGEN®-Silk', 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Heftpflaster -SÖHNGEN®-Silk- (Art. 25976)
Modellbeispiel: Heftpflaster -SÖHNGEN®-Silk- (Art. 25976)
Artikel-Nr.:
     328-25976
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613166
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
  • Material: Taftgewebe
  • Rollenlänge: 5 m
  • Farbe: weiß
  • für empfindliche Haut

|
  • auf praktischer Spule mit Kunststoffring zum Schutz des Heftpflasters
  • zugfest, luftdurchlässig und sehr hautverträglich
  • schmerzlos zu entfernen
  • längs- und quer reißbar
  • hohe Klebekraft
  • beschriftbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
25 mm
Material:
Taftgewebe
Rolle Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Verwendung:
für empfindliche Haut
Weitere Suchbegriffe: Seidenheftpflaster, Seidenpflaster, heftpflaster 2,5 cm x 5 m söhngen, fixierpflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, Folienheftpflaster, Wundpflaster, Brustwarzenpflaster, Kühlpflaster, Infektionspflaster, Kanülenpflaster, Wundversorgung, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
ab € 2,72*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.