Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hile Kompresse, Coolpack, Thermo Kalt-/Warm-Kompresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Thermo Kalt-/Warm-Kompresse (Art. 25972)
Modellbeispiel: Thermo Kalt-/Warm-Kompresse (Art. 25972)
Artikel-Nr.:
     328-25972
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613128
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
  • Breite: 150 mm
  • Länge: 280 mm
  • Verwendung: wiederverwendbar

|
  • gut anmodellierbar, bis -30 °C noch flexibel
  • auch als Wärmekissen einsetzbar (Wasserbad bis +60 °C)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
150 mm
Länge:
280 mm
Verwendung:
wiederverwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
ab € 22,82*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.