| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25953 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701684477014 |
| |
|
| | |
| - Inhalt: 1x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9% und
1x 200 ml Phosphatlösung 4,9% - Spülzeit: ca. 7 Minuten
- Maße (H x B x T): 290 x 230 x 80 mm
- Befestigung: Wandmontage
- inkl. Spiegel, Piktogrammtafel und
Augen-Notfallplan | - für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub, Schmutz und Säuren sowie alkalische Substanzen in das Auge gelangen können
- die Natriumchloridlösung wäscht Fremdkörper aus dem Auge und die Phosphatlösung neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 230 mm | Höhe: | 290 mm | Tiefe: | 80 mm | Inhalt: | 1x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9% und 1x 200 ml Phosphatlösung 4,9% | Befestigung: | Wandmontage | Spülzeit: | ca. 7 min. | Lieferumfang: | inkl. Spiegel, Piktogrammtafel und Augen-Notfallplan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,67* | € 48,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,88* | € 49,39* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,62* | € 50,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,82* | € 54,92* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 88,52* | € 115,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,7 Liter (ab € 126,45715* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|