Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Acero', dreieckig, mit Bodenhülse (Ø76 mm) zum Einbetonieren, herausnehmbar, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Acero- dreieckig (Art. 25889)
Modellbeispiel: Stilpoller -Acero- dreieckig (Art. 25889)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-25890
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612879
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Cortenstahl, oxidiert
  • Pfostenschenkellänge: 132 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • hohe Witterungsbeständigkeit durch Cortenstahl-Legierung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (Ø76 mm) zum Einbetonieren
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Cortenstahl, oxidiert
Pfosten Form:
dreieckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenschenkellänge:
132 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,64*
€ 805,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,14*
€ 785,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 635,64*
€ 756,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,57*
€ 692,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,15*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.