Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe 'Mountain', Höhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Bordsteinrampe -Mountain- aus Hartgummi
Anwendungsbeispiel: Bordsteinrampe -Mountain- aus Hartgummi
Modellbeispiele: Bordsteinrampe -Mountain- aus Hartgummi (oben Art. 25886, unten Art. 25885)
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-25886
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612848
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Material: Hartgummi mit Anti-Rutsch-Oberfläche
    und gelben Reflexstreifen
  • Breite: 600 mm
  • Farbe: schwarz-gelb
  • Belastbarkeit: bis 40 t
  • LKW-geeignet

|
  • für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen, Absätzen oder für Haus- und Garagen-Einfahrten
  • auch im gewerblichem Bereich für z. B. Hubwagen und Sackkarren oder als Kabelbrücke einsetzbar
  • optimale Sicherheit durch profilierte Anti-Rutsch-Oberfläche und Reflexstreifen
  • die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers
  • dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
|

Zur eventuell gewünschten Befestigung werden 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
150 mm
Überfahrlänge:
360 mm
Gewicht:
20 kg
Material:
Hartgummi
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
600 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
mit Reflektoren/Reflexstreifen:
2 gelbe Reflexstreifen
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Auffahrrampen, Verladerampe, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Keilbrücke, Rollstuhlrampe, Beinrampe, Auffahrkeil, Auffahrschiene, Auffahrrampe, barrierefrei, Treppenkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 99,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 170,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.