Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe 'Mountain', 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Bordsteinrampe -Mountain- aus Hartgummi
Anwendungsbeispiel: Bordsteinrampe -Mountain- aus Hartgummi
Modellbeispiele: Bordsteinrampe -Mountain- aus Hartgummi (oben Art. 25886, unten Art. 25885)
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-25885
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612831
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Material: Hartgummi mit Anti-Rutsch-Oberfläche
    und gelben Reflexstreifen
  • Breite: 600 mm
  • Farbe: schwarz-gelb
  • Belastbarkeit: bis 40 t
  • LKW-geeignet

|
  • für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen, Absätzen oder für Haus- und Garagen-Einfahrten
  • auch im gewerblichem Bereich für z. B. Hubwagen und Sackkarren oder als Kabelbrücke einsetzbar
  • optimale Sicherheit durch profilierte Anti-Rutsch-Oberfläche und Reflexstreifen
  • die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers
  • dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
|

Zur eventuell gewünschten Befestigung werden 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
100 mm
Überfahrlänge:
300 mm
Gewicht:
11 kg
Material:
Hartgummi
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
600 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
mit Reflektoren/Reflexstreifen:
2 gelbe Reflexstreifen
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Auffahrrampen, Verladerampe, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Keilbrücke, Rollstuhlrampe, Beinrampe, Auffahrkeil, Auffahrschiene, Auffahrrampe, barrierefrei, Treppenkeil
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 83,66*
€ 4,95*
ab € 66,93*
€ 84,54*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 68,5747*
€ 86,6047*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,25*
€ 91,37*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 110,32*
€ 136,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 73,34*
Ähnlich
k.A.
248347
ab € 121,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 151,26*
Ähnlich
Moravia
279.20.108
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.