Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 'Big Mountain', 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rohrschutz -Big Mountain- (v.l. Art. 25865, 25866)
Modellbeispiele: Rohrschutz -Big Mountain- (v.l. Art. 25865, 25866)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Art. 25865
Technische Ansicht: Art. 25866
Artikel-Nr.:
     328-25866
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612619
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
moravia rohrschutz
rohrschutz
  • Material: Gütestahl, feuerverzinkt
    und beschichtet
  • Rohr: Ø 48 mm
  • Außenmaße (BxT): 350 x 300 mm
  • Innenmaße (BxT): 250 x 275 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Montage: Wand- und Bodenbefestigung,
    mit Wand- und Bodenplatten
  • Bodenplattenbreite: 150 mm
  • Bodenplattentiefe: 50 mm
  • Bodenplattenhöhe: 5 mm

|
  • zum Schutz gegen Anfahrschäden von (Fall-) Rohren, Leitungen, Kabelschächte, etc.
  • gute Sichtbarkeit durch gelb/schwarze Beschichtung
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 8x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1500 mm
Material:
Gütestahl, feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm
Bodenplatten Breite:
150 mm
Bodenplatten Höhe:
5 mm
Bodenplatten Tiefe:
50 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen
Breite innen:
250 mm
Tiefe innen:
275 mm
Rohr Ø:
48 mm
Wandstärke:
2 mm
Befestigung:
Wand- und Bodenbefestigung, mit Wand- und Bodenplatten
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz-Barriere, Rammschutz, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,61*
€ 292,84*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 273,49*
€ 329,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 329,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,52*
€ 379,45*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 293,98*
€ 408,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,39*
€ 485,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.