Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 'Little Mountain', 500 mm, verkehrsgelb (RAL 1023)/ mit schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rohrschutz -Little Mountain- (alle Ausführungen)
Modellbeispiele: Rohrschutz -Little Mountain- (alle Ausführungen)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-25864
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612596
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
  • Material: Stahlprofil, U-förmig
  • Außenmaße (BxT): 292 x 230 mm
  • Innenbreite: 200 mm
  • Wandstärke: 4 mm
  • Montage: zur Wandmontage (4 Schlüsselloch-Bohrungen)

|
  • zum Schutz gegen Anfahrschäden von (Fall-) Rohren, Leitungen, Kabelsträngen, etc.
  • einfache Montage durch 4 Schlüsselloch-Bohrungen
  • feuerverzinkte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
500 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)/ mit schwarzen Streifen
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Material:
Stahlprofil, U-förmig
Breite:
292 mm
Tiefe:
230 mm
Breite innen:
200 mm
Wandstärke:
4 mm
Befestigung:
zur Wandmontage (4 Schlüsselloch-Bohrungen)
Weitere Suchbegriffe: moravia rohrschutz, rohrschutz, anfahrschutz stahl, Prallschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 120,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,67*
€ 125,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,79*
€ 173,58*
€ 4,95*
ab € 172,33*
€ 210,00*
€ 4,95*
ab € 172,30*
€ 210,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.