Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundschnellverband Actiomedic® 'Elastic','Aquatic', und 'Sensitiv', PE-Folie, Aquatic, 60 mm, Hautfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wundschnellverband Actiomedic® -Elastic- (Art. 25468)
Modellbeispiel: Wundschnellverband Actiomedic® -Elastic- (Art. 25468)
Modellbeispiel: -Aquatic- (Art. 25470)
Modellbeispiel: -Sensitiv- (Art. 25484)
Artikel-Nr.:
     328-25470
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607516
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
  • Rollenlänge: 5 m
  • individuell zuschneidbar
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück

|
  • Elastic: Elastisch, hautfreundlich und atmungsaktiv.

  • Aquatic: Wasserabweisend, hautfreundlich und hypoallergen.

  • Sensitiv: Superweiches Vlies, sanfte Klebefläche für sensible Haut.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PE-Folie
Modell:
Aquatic
Breite:
60 mm
Farbe:
Hautfarbe
Rolle Länge:
5 m
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Eigenschaft:
individuell zuschneidbar
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 5m, Wundpflaster, Pflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 191,93*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,84*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,73*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,39*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,92*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,17*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,74*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,60*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,80*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,80*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,63*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 12,73*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,55*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 53,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.