Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste nach DIN EN 471, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnwesten nach DIN EN 471
Modellbeispiel: Warnwesten nach DIN EN 471
Artikel-Nr.:
     328-25405
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603372
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
  • Material: Polyester-Gewebe
  • Größe: Large
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück

|
  • robuste und praktische Schlupfform
  • mit Vorderverschluss und Sicherheitsreflektoren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Orange
Material:
Polyester-Gewebe
Größe:
Large
Mindestbestellmenge:
20 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 13,19*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 18,13*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,18*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,93*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.