Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig (Art. 2522xbf)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig (Art. 2522xbf)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig (Art. 2522xbf)
Anwendungsbeispiel: Typ 2514 XBF zweiseitige Radeinstellung 90° (Art. 2514xbf)
Detailansicht: optimierter Diebstahlschutz
Detailansicht: Typ 2500
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-2522xbf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597855
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 540 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Anschlagschutz: Kunststoff, Rot
  • Radeinstellung: zweiseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • ADFC empfohlen

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel. Hier parkt man auch das hochwertige Fahrrad beruhigt ein
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
12
Länge:
3240 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
540 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
3200 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
rot, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Denver, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,18*
€ 2.176,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,52*
€ 2.121,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.662,88*
€ 1.978,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,61*
€ 1.904,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,58*
€ 1.839,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,07*
€ 1.762,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.