Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Bodenhülse, 3p-Technologie, Stahl, feuerverzinkt, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abdeckkappe aus Aluminium (Art. 25207)
Modellbeispiel: Abdeckkappe aus Aluminium (Art. 25207)
Anwendungsbeispiel: Abdeckkappe aus Stahl mit Feder (Art. 25206)
Anwendungsbeispiel: Abdeckkappe auf Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     328-25206
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527598463
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse
|
  • für alle Absperrpfosten, Abfallbehälter, Sitzbänke, etc. mit 3p-Technologie geeignet
  • verhindert Verschmutzungen und verringert die Stolpergefahr
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
92 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Bodenhuelse, Bodenhülsen, Bodenhuelsen, Bodendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 106,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 51,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 77,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 51,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.