Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig (Art. 2518xbf)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig (Art. 2518xbf)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2500 XBF, zweiseitig (Art. 2518xbf)
Anwendungsbeispiel: Typ 2514 XBF zweiseitige Radeinstellung 90° (Art. 2514xbf)
Detailansicht: optimierter Diebstahlschutz
Detailansicht: Typ 2500
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-2518xbf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597848
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 540 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Anschlagschutz: Kunststoff, Rot
  • Radeinstellung: zweiseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • ADFC empfohlen

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel. Hier parkt man auch das hochwertige Fahrrad beruhigt ein
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
8
Länge:
2160 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
540 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
3200 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
rot, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,78*
€ 764,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,36*
€ 764,27*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,63*
€ 767,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,97*
€ 781,92*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.040,38*
€ 1.186,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,72*
€ 1.412,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,30*
€ 1.397,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.150,79*
€ 1.369,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,97*
€ 1.317,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,25*
€ 1.281,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,38*
€ 1.238,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.