Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllset für Pflasterspender 'Detectable', Komplett-Set (20 Fingergelenkverbände, 20 Fingerkuppenverbände, 10 Fingerverbände, 80 Strips)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Nachfüllset für Pflasterspender -Detectable-, Komplett-Set (Art. 24894)
Modellbeispiel: Nachfüllset für Pflasterspender -Detectable-, Komplett-Set (Art. 24894)
Artikel-Nr.:
     328-24894
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527589645
Suchbegriffe:
Fingergelenkpflaster
Fingergelenkverband
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: blau
  • detektierbar und wasserfest
  • atmungsaktiv und hypoallergen

|
  • für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie für Zulieferunternehmen
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
Komplett-Set (20 Fingergelenkverbände, 20 Fingerkuppenverbände, 10 Fingerverbände, 80 Strips)
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar, wasserfest, atmungsaktiv und hypoallergen
Weitere Suchbegriffe: Fingerverband, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, aluderm fingergelenkverband, fingergelenkpflaster, fingerpflasterstreifen detektierbar, Erste-Hilfe, Ersatz, Zubehör, Pflaster, Ersatzpflaster, Nachfüllpflaster, Pflastersatz, Pfasterset, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 23,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,34*
€ 43,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,93*
€ 40,38
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 32,51*
€ 38,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,59*
€ 35,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,65*
€ 34,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,96*
€ 33,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,48*
€ 27,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.