Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten 'LP-HP' für Zaunfeld 'London' und -Paris, Farbe RAL 7016 anthrazitgrau, für Modell 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zaunpfosten -LP-HP- (Art. 24563-09)
Modellbeispiel: Zaunpfosten -LP-HP- (Art. 24563-09)
Detailansicht: Abdeckkappe
Detailansicht: Montage der Zaunfelder durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
Detailansicht: verschiedene Effektfarben
Artikel-Nr.:
     328-24563-10
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527586422
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rohrbreite: 70 mm
  • Rohrtiefe: 40 mm
  • Rohrstärke: 1,5 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Abdeckkappe und Befestigungsmaterial

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
für Modell:
800 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rohr Breite:
70 mm
Rohr Stärke:
1,5 mm
Rohr Tiefe:
40 mm
Lieferumfang:
inkl. Abdeckkappe und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten, Zaunsystem, Zaunfeldpfosten, Torpfosten, Gartenzaun, Vorgartenzaun, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.