Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradstraße Nr. 244.1-40, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 244.1-40 (Fahrradstraße, doppelseitig)
Modellbeispiel: VZ Nr. 244.1-40 (Fahrradstraße, doppelseitig)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-244.1-40-311
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588420417
Suchbegriffe:
244.1 (Vorschriftzeichen)
244.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Fahrradstraße
244.2 (vorschriftzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße (HxB): 600 x 600 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
600 x 600 mm
Beklebung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ244.1-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 211,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 265,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,32*
Zubehör
Wolk
ab € 1,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.