Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beginn einer Fußgängerzone Nr. 242.1, Maße (BxH) 840 x 840 mm, RA1, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 242.1 (Beginn einer Fußgängerzone)
Modellbeispiel: VZ Nr. 242.1 (Beginn einer Fußgängerzone)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-242.1-313
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588419961
Suchbegriffe:
242 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Fußgängerbereich
242 (vorschriftzeichen)
Beginn einer Fußgängerzone Nr. 242.1, Maße (BxH) 840 x 840 mm, RA1, Flachform 3 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
840 x 840 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Beklebung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ242.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,61*
Zubehör
Schake
ab € 34,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 23,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 294,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 118,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,33*
Zubehör
Schake
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.