Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 42', blau, schwarz, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: 110 Liter, schwarz/aluminium-grau
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-24162
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433634
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Material: Stahl
  • selbstlöschend

|
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet

|

Tipp: Zur Mülltrennung nutzen Sie das passende Recyclingeinsatz (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
blau
Deckel Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Gesamthöhe:
360 mm
Gesamtdurchmesser:
225 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb selbstlöschend vepabins, stahlpapierkorb 15l, stahlpapierkorb blau, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.