Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 26', mit Pedal, schwarz, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 26 (v.l.: Art. 24106, 17238)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 26 (v.l.: Art. 24106, 17238)
Artikel-Nr.:
     328-24109
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432675
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
  • Material: Stahl
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • moderner Abfallbehälter für Küche und Bad
  • leichtes Öffnen durch Pedal
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtdurchmesser:
290 mm
Material:
Stahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Serie:
P-Bins
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 40,39*
€ 56,22*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 40,20*
€ 56,22*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,17*
€ 60,37*
Lager 328
25 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,66*
€ 61,70*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.