Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gemeinsamer Fuß- und Radweg Nr. 240, 420mm /RA2/Flachform 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 240 (Gemeinsamer Fuß- u. Radweg)
Modellbeispiel: VZ Nr. 240 (Gemeinsamer Fuß- u. Radweg)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-240-121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
240 (Vorschriftzeichen)
Gemeinsamer Fuß- und Radweg Nr. 240
Durchmesser/Folie/Form: 420mm/RA2/Flachform 2mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technische Ansicht: Alform-Klemmschelle ausschließlich für Alform-VZ (hier Einfachschelle) Art. rks48
k.A.
rks48
ab € 4,20*
Zubehör
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ (mittige Befestigung) (Art. r-b007)
k.A.
r-b007
ab € 2,49*
Zubehör
k.A.
15195
ab € 0,94*
Zubehör
Modellbeispiel: Bodenhülse -Economy- Art. be00060
k.A.
be00060
ab € 23,12*
Zubehör
Technische Ansicht: Bodenhülse aus Stahl mit Schnellverriegelnung und Dichtungsring Art. bs00060
k.A.
bs00060
ab € 25,42*
Zubehör
Modellbeispiele: Bodenhülse aus Grauguss (Abbildungen ähnlich)
k.A.
bk00060
ab € 31,06*
Zubehör
Anwendungsbeispiel: Bohrung für Verkehrszeichen in Flachform Art. 15199
k.A.
15199
ab € 1,97*
Zubehör
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ (Art. r-d107)
k.A.
r-d107
ab € 4,24*
Zubehör
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm Wandstärke 2,0 mm (Art. p-s110)
k.A.
p-s110
ab € 12,20*
Zubehör
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Ø 76 mm Art. p-s312
k.A.
p-s312
ab € 17,09*
Zubehör
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm Art. p-s415
k.A.
p-s415
ab € 25,66*
Zubehör
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Aluminium für Flach-VZ (Art. rar107)
k.A.
rar107
ab € 2,55*
Zubehör
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Art. 34013
k.A.
34013
ab € 7,64*
Zubehör
Modellbeispiel: Schilderklemme Art. 31310
k.A.
31310
ab € 2,09*
Zubehör
Modellbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoff (Art. 31313)
k.A.
31313
ab € 2,74*
Zubehör
Technische Ansicht: Super-Klemmschelle Art. rsk48
k.A.
rsk48
ab € 6,76*
Zubehör
Modellbeispiel: TL-Fußplatte nach K1 (Art. 31991)
k.A.
31991
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG