Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinsamer Geh- und Radweg Nr. 240, Durchmesser 420 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 240 (Gemeinsamer Geh- u. Radweg)
Modellbeispiel: VZ Nr. 240 (Gemeinsamer Geh- u. Radweg)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-240-111
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588419305
Suchbegriffe:
17a (Vorschriftzeichen)
240 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Gemeinsamer Fuß- ...
17a (vorschriftzeichen)
Gemeinsamer Geh- und Radweg Nr. 240, Durchmesser 420 mm, RA1, Flachform 2 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
420 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ240, Fußweg, Radweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,61*
Zubehör
Schake
ab € 34,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 23,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 294,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 118,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,33*
Zubehör
Schake
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.