Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Leonardo'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leonardo-, aus Edelstahl (Art. 23997)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leonardo-, aus Edelstahl (Art. 23997)
Anwendungsbeispiel am Kombiascher aus Stahl (Art. 23996): Entleerung des Aschers
Anwendungsbeispiel am Kombiascher aus Stahl (Art. 23996): Entleerung des Abfallbehälters
Artikel-Nr.:
     328-23997
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695287161
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen Abfallbehälter: 13 Liter
  • Volumen Ascher: 1,5 Liter
  • Maße (H x B x T): 985 x 340 x 200 mm
  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Farbe Standfuss: schwarz
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Verriegelung: Vierkantschloss
  • inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm und Befestigungsmaterial

| |

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Standfuß Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamttiefe:
200 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen
Verriegelung:
Vierkantschloss
Abfallbehälter Volumen:
13 Liter
Ascher Volumen:
1,5 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Halbrund
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Wandascher, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 392,76*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 341,52*
€ 428,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 309,80*
€ 458,51*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,51*
€ 545,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1559
ab € 192,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 512,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 708,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 316,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1349
ab € 299,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14983
ab € 166,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 200,01*
Ähnlich
Moravia
512.27.575
ab € 346,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.