Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Mix', 110 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Mix- (Art. 23959)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Mix- (Art. 23959)
Anwendungsbeispiel: einfache Entnahme des Innenbehälters
Artikel-Nr.:
     328-23960
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527580970
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Einfüllöffnungen Breite: 145 mm
  • Einfüllöffnungen Tiefe: 280 mm
  • feuerfest
  • inkl. 2 Innenbehälter (Stahl)
    und Piktrogramm-Aufkleber

|
  • durch zwei Innenbehälter ideal zur Mülltrennung
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
110 Liter
Gesamthöhe:
765 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
2 Stück
Einwurföffnung Breite:
145 mm
Einwurföffnung Tiefe:
280 mm
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Stahl
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. 2 Innenbehälter und Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, abfalltrenner weiß, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Treteimer, Tretabfallbehälter, Tretmülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 312,54*
1 Tag
43
€ 5,00*
ab € 242,81*
€ 312,54*
9 Tage
43
Frei Haus
ab € 243,57*
€ 313,07*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 274,57*
€ 382,97*
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 298,78*
€ 384,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,50*
€ 390,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,73*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,75*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.