Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Twin Bin' Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Twin Bin- Brabantia (Art. 23957)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Twin Bin- Brabantia (Art. 23957)
Modellbeispiel: Edelstahl, matt (Art. 23958)
Anwendungsbeispiel: 2 Innenbehälter á 20 Liter
Artikel-Nr.:
     328-23958
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710755424229
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 40 Liter
  • Maße (HxBxT): 685 x 490 x 370 mm
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. 2 Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • leise schließender Deckel
  • 2 Innenbehälter mit je 20 Liter Fassungsvermögen - ideal zur Abfalltrennung
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
2 Stück
Abfallbehälter Volumen:
20 Liter
Gesamtvolumen:
40 Liter
Gesamthöhe:
685 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamttiefe:
370 mm
Serie:
Brabantia
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. 2 Innenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,54*
€ 203,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 154,69*
€ 203,08*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 191,40*
€ 290,15*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.