Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Flame Guard' Brabantia, Edelstahl, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Flame Guard- Brabantia (Art. 23922)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Flame Guard- Brabantia (Art. 23922)
Modellbeispiel: Edelstahl, matt (Art. 23923)
Detailansicht: Deckel mit selbstlöschender Funktion
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-23923
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710755378621
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 293 x 686 mm
  • Material: Edelstahl
  • selbstlöschend
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • unterbindet bei einem Brand sofort die Sauerstoffzufuhr und erstickt somit das Feuer
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Edelstahl, matt
Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
686 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtdurchmesser:
293 mm
Form:
Rund
Serie:
Brabantia
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,77*
€ 117,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,77*
€ 117,27*
32 Tage
23
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 125,59*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,20*
€ 146,02*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.