Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallcontainer 'Cube Truck' Rubbermaid, 600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, mit Scharnier in der Mitte, für 300 Liter Modell (Art. 23858)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, mit Scharnier in der Mitte, für 300 Liter Modell (Art. 23858)
Artikel-Nr.:
     328-23860
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876184082
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
  • Material: PP
  • Farbe: schwarz

|
  • Scharnier in der Mitte ermöglicht den Zugang von beiden Seiten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend zu:
600 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
PP
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, rubbermaid abfallbehälter deckel, deckel mehrzweckbehälter, abfallbehälter deckel pp, Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Deckel, Cube, Truck, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.