Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenband 'WT-5458', 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Noppenband -WT-5458- (v.l. Art. 23599, 23600)
Modellbeispiele: Noppenband -WT-5458- (v.l. Art. 23599, 23600)
Artikel-Nr.:
     328-23598
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527578496
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 25mm
alle antirutschbänder
  • Material: beschichteter PE-Film
  • Länge: 5 m
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • widerstandsfähiges Markierungsband reduziert Rutschgefahr auf Fliesen und Treppen
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
25 mm
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
5 m
Material:
beschichteter PE-Film
Verwendungsdauer:
langfristig
Bodenart:
ohne Angabe
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungsband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,93*
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,34*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,56*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,37*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,35*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.