Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungsband 'WT-5411', rot-weiß, 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutschband -WT-5411- (v.l.: Art. 23448, 23447)
Modellbeispiele: Antirutschband -WT-5411- (v.l.: Art. 23448, 23447)
Anwendungsbeispiel: langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     328-23469
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527578106
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband rot/weiß
bodenmarkierband
  • Material: beschichteter PE-Film
  • Breite: 25 mm
  • Materialstärke: 0,8 - 1,0 mm
  • Kleber: Acrylat
  • Temperaturbeständigkeit: ca. - 30° C bis + 70° C
  • Verarbeitungstemperatur: ab + 12° C
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Rutschhemmung: R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
  • Einsatzbereich: Innen und Außen

|
  • beugt Rutsch- und Sturzunfällen wirksam vor
  • dauerhaft haltbar und widerstandsfähig
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweis:
Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!


Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot-weiß
Länge:
18 m
Breite:
25 mm
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Kleber:
Acrylat
Material:
beschichteter PE-Film
Materialstärke:
0,8 - 1,0 mm
Rutschhemmungsklasse:
R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 30° C bis + 70° C
Verarbeitungstemperatur:
+ 12° C
Verwendungsdauer:
langfristig
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen; Betonpflaster
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 1a tapes, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,60*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,52*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,31*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,27*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.