Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungsband 'WT-5411', gelb, 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutschband -WT-5411- (v.l.: Art. 23448, 23447)
Modellbeispiele: Antirutschband -WT-5411- (v.l.: Art. 23448, 23447)
Anwendungsbeispiel: langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     328-23461
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527578083
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
  • Material: beschichteter PE-Film
  • Breite: 25 mm
  • Materialstärke: 0,8 - 1,0 mm
  • Kleber: Acrylat
  • Temperaturbeständigkeit: ca. - 30° C bis + 70° C
  • Verarbeitungstemperatur: ab + 12° C
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Rutschhemmung: R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
  • Einsatzbereich: Innen und Außen

|
  • beugt Rutsch- und Sturzunfällen wirksam vor
  • dauerhaft haltbar und widerstandsfähig
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweis:
Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!


Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Länge:
18 m
Breite:
25 mm
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Kleber:
Acrylat
Material:
beschichteter PE-Film
Materialstärke:
0,8 - 1,0 mm
Rutschhemmungsklasse:
R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 30° C bis + 70° C
Verarbeitungstemperatur:
+ 12° C
Verwendungsdauer:
langfristig
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen; Betonpflaster
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 20,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 33,10*
Zubehör
1A Tapes
ab € 31,01*
Zubehör
1A Tapes
ab € 27,27*
Zubehör
1A Tapes
ab € 27,04*
Zubehör
1A Tapes
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.