Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5125', hubwagenüberfahrbar, weiß, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5125- aus PVC, Breite 50 mm
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5125- aus PVC, Breite 50 mm
Detailansicht: Oberfläche
Artikel-Nr.:
     328-23138
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527575693
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 10 met...
bodenmarkierband
  • Material: PVC
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
  • für kurzzeitige Anwendung auf Teppich geeignet
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Breite:
50 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 21,75*
€ 29,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,07*
€ 34,38*
€ 8,00*
ab € 25,09*
€ 48,41*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,38*
€ 40,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,007* pro Meter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
k.A.
ab € 69,89*
Zubehör
k.A.
ab € 40,50*
Zubehör
k.A.
ab € 52,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,60*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,52*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,31*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,27*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.