Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Trend', dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Trend- (Art. 22099-09)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Trend- (Art. 22099-09)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Kopfform
Anwendungsbeispiel mit Absperrpfosten -Trend-: Absperrpfosten mit einer Öse(Kette nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-22099-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527554315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 1105 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • modernes und zeitloses Design
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
dunkelgrau
Befestigung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1105 mm
Wandstärke:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 317,93*
Ähnlich
SPL
ab € 363,28*
Ähnlich
SPL
ab € 190,03*
Ähnlich
SPL
ab € 191,18*
Ähnlich
SPL
ab € 446,14*
Ähnlich
SPL
ab € 480,76*
Ähnlich
SPL
ab € 212,24*
Ähnlich
SPL
ab € 137,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.