| |
|
| Artikel-Nr.: 328-21830-01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527548444 |
| |
|
| | |
| - Material: Acrylglas, blendfrei
- Stärke: 3-4 mm
- Farbe: RAL nach Wunsch, lackiert
- inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben
- Garantie: 3 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion | - ca. 190 RAL-Farben wählbar
- Einzelschilder sind variabel und austauschbar
- Mindesthöhe Einzelschilder: 50 mm
- Beschriftung in Gravur, Folienschnitt oder Digitaldruck möglich
- für den Innen- und Außenbereich
| Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Wegweiser aus Aluminium, abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 800 mm | Höhe: | 100 mm | Befestigung: | Wandmontage,verdeckt mit Montageplatte | Material: | Acrylglas, blendfrei | Stärke Ø: | 3-4 mm | Farbe: | RAL nach Wunsch, lackiert | Lieferumfang: | inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben | Garantie: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unitex, Informationschild, Informationstafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Außenwegweiser, Saebel |
| | |
| |