Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bau, Handwerk, Agrar
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Innenschaukasten -Infomedia SM- mit Schiebetür, grün, RAL-Farbe nach Wahl lackiert, 400mm/350mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-21383-020501
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Innenschaukasten -Infomedia SM- mit Schiebetür
Rückwandfarbe: grün
Rahmenfarbe: RAL-Farbe nach Wahl lackiert
Bautiefe/Nutzinnentiefe: 400mm/350mm
Maße (BxH): 1500 x 1000 mm
Sichtfläche: 1410 x 910 mm
Material: Alu-Hohlkammerprofil
Rückwand: Magnethafttafel
Verglasung: Sicherheitsglas (ESG)
Ecken: mit spitzen Ecken
mit Sicherheitsschloss
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie: 5 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
ideal dort, wo Aushänge oft gewechselt werden oder wo für Flügeltüren der Platz nicht ausreicht
einfache Handhabung und langlebige Technik sorgen dafür, dass Sie auch noch in vielen Jahren Freude an Ihrem Schaukasten haben
erhöhte Sicherheit durch Qualitätsicherheitsschlösser und Sicherheitsglas (ESG)
Schiebetüren mit kugelgelagerten Laufrollen für ein leichtgängiges Gleiten
ein Klipps-Mechanismus verhindert ein Herausspringen der Schiebetüren
nur für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
... >
Präsentationssysteme
>
Schaukästen
>
Inneneinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltürschaukasten
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
innen-schaukasten magnetisch
,
displayschaukasten
,
displayschaukasten innen
,
Infomedia-SM
,
Magnettafel
,
Technische-Daten-Schaukasten
,
Schaukasten-System
,
Schiebetür-Infotafel
,
Vitrine
,
Whiteboard
,
Scriptboard
,
Magnetboard
,
Markerboard
,
Markertafel
,
Scripttafel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,57*
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,75*
€ 2.054,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.576,57*
€ 1.876,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminium-Ständerpaar für -Infomedia M/SM/VB/CL- aus Alurechteckrohr 100 x 40 mm, zum Einbetonieren/, silber eloxiert/, Länge 2800 mm
k.A.
ab € 201,51*
Zubehör
Magnete für Magnethafttafeln, Ø 20 mm/weiß /VE 10 Stk.
k.A.
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt