Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Innenschaukasten -Infomedia SM- mit Schiebetür, weiß, silber eloxiert, 80mm/40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: -Infomedia SM-, mit Schiebetür, 1500 x 1000 mm
Anwendungsbeispiel: -Infomedia SM-, mit Schiebetür, 1500 x 1000 mm
Modellbeispiel: Schiebetüren mit Sicherheitsschloss
Anwendungsbeispiel: Magnettafel/Rahmen nach RAL lackiert
Artikel-Nr.:
     328-21382-010101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Innenschaukasten -Infomedia SM- mit Schiebetür
Rückwandfarbe: weiß
Rahmenfarbe: silber eloxiert
Bautiefe/Nutzinnentiefe: 80mm/40mm
  • Maße (BxH): 1500 x 1000 mm
  • Sichtfläche: 1410 x 910 mm
  • Material: Alu-Hohlkammerprofil
  • Rückwand: Magnethafttafel
  • Verglasung: Sicherheitsglas (ESG)
  • Ecken: mit spitzen Ecken
  • mit Sicherheitsschloss
  • inkl. 10 Magneten und Montagematerial
  • Garantie: 5 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
  • ideal dort, wo Aushänge oft gewechselt werden oder wo für Flügeltüren der Platz nicht ausreicht
  • einfache Handhabung und langlebige Technik sorgen dafür, dass Sie auch noch in vielen Jahren Freude an Ihrem Schaukasten haben
  • erhöhte Sicherheit durch Qualitätsicherheitsschlösser und Sicherheitsglas (ESG)
  • Schiebetüren mit kugelgelagerten Laufrollen für ein leichtgängiges Gleiten
  • ein Klipps-Mechanismus verhindert ein Herausspringen der Schiebetüren
  • nur für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürschaukasten, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, innen-schaukasten magnetisch, displayschaukasten, displayschaukasten innen, Infomedia-SM, Magnettafel, Technische-Daten-Schaukasten, Schaukasten-System, Schiebetür-Infotafel, Vitrine, Whiteboard, Scriptboard, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,11*
€ 996,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 746,62*
€ 888,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 202,28*
Zubehör
k.A.
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.