Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links Nr. 211-10, 600mm /RA1/Flachform 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 211-10, (Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links)
Modellbeispiel: VZ Nr. 211-10, (Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-211-10-213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Vorgeschriebene F...
Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links
Nr. 211-10

Durchmesser/Folie/Form: 600mm/RA1/Flachform 3mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: 209 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,96*
Zubehör
k.A.
ab € 2,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,04*
Zubehör
k.A.
ab € 40,52*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 30,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,23*
Zubehör
k.A.
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
ab € 12,90*
Zubehör
k.A.
ab € 18,19*
Zubehör
k.A.
ab € 27,25*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,16*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,79*
Zubehör
k.A.
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG