Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links Nr. 211-10, 420mm /RA2/Flachform 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 211-10, (Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links)
Modellbeispiel: VZ Nr. 211-10, (Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-211-10-121
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Vorgeschriebene F...
Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links
Nr. 211-10

Durchmesser/Folie/Form: 420mm/RA2/Flachform 2mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: 209 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,86*
Zubehör
Stein HGS
ab € 2,36*
Zubehör
Stein HGS
ab € 1,04*
Zubehör
Stein HGS
ab € 39,88*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 30,93*
Zubehör
Stein HGS
ab € 2,20*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,90*
Zubehör
Stein HGS
ab € 12,81*
Zubehör
Stein HGS
ab € 18,07*
Zubehör
Stein HGS
ab € 27,38*
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,94*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,81*
Zubehör
Stein HGS
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG