Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Stolpergefahr, Material Folie, selbstklebend, Maße (BxH) 131 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Stolpergefahr (Art. 21.a8025)
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Stolpergefahr (Art. 21.a8025)
Artikel-Nr.:
     328-21.a8025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588445014
Suchbegriffe:
Stolpergefahr W007 Warnschild
Warnschild EN ISO 7010 W007 Stolper...
Warnschild EN ISO 7010 W007 Warnung...
Warnung vor Hindernissen am Boden W...
  • DIN EN ISO 7010 W007 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W007

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W007 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W007
Weitere Suchbegriffe: stolpergefahr w007 warnschild, Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Stolpergefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 23,20*
Zubehör
Wolk
ab € 41,40*
Zubehör
Wolk
ab € 110,96*
Zubehör
Schake
ab € 41,00*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,79*
Zubehör
Wolk
ab € 6,01*
Zubehör
Wolk
ab € 3,42*
Zubehör
Wolk
ab € 2,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,90*
Zubehör
Wolk
ab € 5,37*
Zubehör
Wolk
ab € 18,03*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.