Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Rutschgefahr, Material Folie, selbstklebend, Maße (BxH) 131 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr (Art. 21.a8020)
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr (Art. 21.a8020)
Artikel-Nr.:
     328-21.a8020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444963
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W011 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W011

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W011 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W011
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 23,18*
Zubehör
Wolk
ab € 41,31*
Zubehör
Wolk
ab € 111,87*
Zubehör
Schake
ab € 41,41*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,82*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
Zubehör
Wolk
ab € 3,45*
Zubehör
Wolk
ab € 2,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,99*
Zubehör
Wolk
ab € 5,34*
Zubehör
Wolk
ab € 18,24*
Zubehör
Wolk
ab € 6,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.