Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bussard, Vogelschutz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Aufkleber Bussard, Vogelschutz schwarz (Art. 21.5874)
Modellbeispiel: Aufkleber Bussard, Vogelschutz schwarz (Art. 21.5874)
Artikel-Nr.:
     328-21.5874
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527446450
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
  • Maße (BxH): 367 x 145 mm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend
  • geeignet für große Glasflächen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Weich-PVC-Folie
Maße (BxH):
367 x 145 mm
Eigenschaft:
selbstklebend; geeignet für große Glasflächen
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, wolk aufkleber, aufkleber, Folienkleber, Klebefolie, Vogelschutz, Fensterfolie, Fensteraufkleber, Glasflächenkleber, Vogelaufkleber, Vogelbild, Vogel, Bussardaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 7,02*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,81*
Ähnlich
Wolk
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.