Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für Gewerbe u. Privat, Nur Toilettenpapier verwenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild für Gewerbe u. Privat Nur Toilettenpapier verwenden. Keine Abfälle, Binden ... (Art. 21.5333)
Modellbeispiel: Hinweisschild für Gewerbe u. Privat Nur Toilettenpapier verwenden. Keine Abfälle, Binden ... (Art. 21.5333)
Artikel-Nr.:
     328-21.5333
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430312
Suchbegriffe:
Nur Toilettenpapier verwenden...
nur toilettenpapier verwenden...
  • Maße (BxH): 200 x 100 mm
  • Material: Weich-PVC -Folie, selbstklebend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Weich-PVC -Folie
Maße (BxH):
200 x 100 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Betriebskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.