Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, Gruppe 9, Nichtbrennbare Flüssigkeiten, Blanko, zur Selbstbeschriftung, 126 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, (links: Einzeletiketten, rechts: 10er-Bögen)
Anwendungsbeispiele: Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, (links: Einzeletiketten, rechts: 10er-Bögen)
Artikel-Nr.:
     328-21.3224p5000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588218700
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
  • Material: Folie, selbstklebend
  • diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten in
    keinem Fall zur Neukennzeichnung benutzt werden

|
  • Kennzeichnungsvariante zum Austausch- oder zur Ergänzung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen
  • alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet
  • bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden

|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.

Staffelpreise beziehen sich auf die Abnahmemenge pro Sorte!

Hinweis: Schilder zur Neukennzeichnung nach TRGS 201 und DIN 2403 siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Text:
Blanko, zur Selbstbeschriftung
Maße (BxH):
126 x 26 mm
Modell:
Einzeletikett
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungsband, Durchflussstoff, Gefahrstoff, Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,85*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,80*
Ähnlich
Wolk
30.3238.P4000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3240.P5000
ab € 9,82*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3246.P8000
ab € 9,80*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 58,93*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 243,47*
Ähnlich
Wolk
ab € 341,46*
Ähnlich
Wolk
ab € 211,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.