Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Wasser kommt nach max. 60 Sekunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild, Wasser kommt nach max. 60 Sekunden (Art. 21.2598)
Modellbeispiel: Hinweisschild, Wasser kommt nach max. 60 Sekunden (Art. 21.2598)
Artikel-Nr.:
     328-21.2598
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527288746
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Wasser ko...
Wasser kommt nach DIN 4066 Feuerweh...
feuerwehrzeichen din 4066 wasser ko...
  • nach DIN 4066
  • Text 2-zeilig: ... max. 60 Sekunden
  • Maße (BxH): 210 x 74 mm
  • Material: Folie, selbstklebend

|
  • Hinweisschild D1 für die Feuerwehr
  • |
    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Material:
    Folie, selbstklebend
    Maße (BxH):
    210 x 74 mm
    Normen und Richtlinien:
    nach DIN 4066
    Text 2-zeilig:
    ... max. 60 Sekunden
    Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzschild
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,49*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wolk
    ab € 111,87*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 3,45*
    Zubehör
    Spandex
    ab € 12,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.