Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskontrolletiketten, VPE 50 Stk., Gesperrt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Qualitätskennzeichnungsetiketten, Qualitätskontrolle (v.l. Art. 21.1013, 21.1003)
Modellbeispiel: Qualitätskennzeichnungsetiketten, Qualitätskontrolle (v.l. Art. 21.1013, 21.1003)
Modellbeispiel: Qualitätskontrolle Geprüft (Art. 21.1013)
Modellbeispiel: Qualitätskontrolle Gesperrt (Art. 21.1003)
Modellbeispiel: QualitätskontrolleZur Nacharbeit (Art. 21.1009)
Anwendungsbeispiel: Qualitätskontrolletikett Freigabe (Art. 21.1016)
Artikel-Nr.:
     328-21.1003
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527760822
Suchbegriffe:
Organisationsetikett - Gesperrt
Qualitätskennzeichnung - Gesperrt
Qualitätssicherung - Gesperrt
organisationsetikett - gesperrt
  • Maße (BxH): 70 x 100 mm
  • Aufdruck: Qualitätskontrolle plus Zusatztext
  • Material: Folie, selbstklebend, beschreibbar
  • Verpackungseinheit (VPE): 50 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Gesperrt
Farbe:
rot
Material:
Folie, selbstklebend, beschreibbar
Maße (BxH):
70 x 100 mm
Lieferumfang:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: CE-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Qualitätskontrolle, Qualitätsprüfung, EG-Richtlinien, Qualitätsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 42,53*
Zubehör
Spandex
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.