Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlenschutzkennzeichnung/Warnschild, Warnung vor radioaktiven Stoffen…, Folie, selbstklebend, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen (Art. 21.0175)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen (Art. 21.0175)
Artikel-Nr.:
     328-21.0176
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588238142
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W003
  • DIN 25430
  • ASR A1.3 W003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (SL):
200 mm
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 W003; DIN 25430; ASR A1.3 W003
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Strahlenschutz, BGV-A8, DIN-4844, DIN-25430
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,44*
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,44*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,41*
7 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,13*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0348
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
30.0349
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
11.0175
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0176
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
11.0177
ab € 7,84*
Ähnlich
Wolk
21.0175
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0177
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.