Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halt. Vorfahrt gewähren. Nr. 206, 900x900mm, gem. StVO /RA1/Flachform 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 206, (Halt. Vorfahrt gewähren.)
Modellbeispiel: VZ Nr. 206, (Halt. Vorfahrt gewähren.)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-206-213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
206 (Vorschriftzeichen)
24 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Halt! Vorfahrt ge...
Vorschriftzeichen Stoppschild
Halt. Vorfahrt gewähren. Nr. 206
Maße/Folie: 900x900mm, gem. StVO/RA1/Flachform 3mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: 206 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, Stop-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
ab € 2,40*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 41,11*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 31,01*
Zubehör
k.A.
ab € 2,23*
Zubehör
k.A.
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
ab € 13,07*
Zubehör
k.A.
ab € 18,40*
Zubehör
k.A.
ab € 27,72*
Zubehör
k.A.
ab € 5,04*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,16*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,62*
Zubehör
k.A.
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG