Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte 'Fux' zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -Fux- (Art. 20511)
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -Fux- (Art. 20511)
Modellbeispiel: zur Wandmontage (Art. 20511)
Detailansicht: Schalter auf der Rückseite
Artikel-Nr.:
     328-20511
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527463082
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
  • Lieferumfang:
    • 4 x Piktogramme
      (Notausgang/Tür unten, oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
    • 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat)
    • 1 x Bedienungsanleitung
  • Technische Daten:
    • Erkennungsweite: 20 m
    • Betriebsdauer: 3 Stunden
    • Maße (BxHxT): 350 x 110 x 80 mm
  • Licht-Technik:
    • Leuchtmittel: LED
    • Schutzklasse: I
    • Schutzart: IP 65
  • Anschlussklemmen:
    • Anschlussspannung: 230 V
    • Leistungsaufnahme: 8 W
    • NI-CD-Akku 2,4 V
  • Zulässiger Temperaturbereich:
    • Dauerlicht: 5° C bis 35° C
  • DIN-Normen
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • DIN EN 1838
    • DIN EN ISO 7010

|
  • ohne Piktogramm auch als Sicherheitsleuchte zur Deckenmontage geeignet
  • für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
  • Gehäuse besteht aus bruchsicherem Material, daher gegen Vandalismus geschützt
  • manuelle Test-Funktion über Prüftaste
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Erkennungsweite:
20 m
Betriebsdauer:
3 Std.
Breite:
350 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
80 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP 65
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
8 W
Akku:
NI-CD-Akku 2,4 V
zulässiger Temperaturbereich:
Dauerlicht: 5° C bis 35° C
DIN-Norm:
DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010
Autotest-Funktion:
ohne
Befestigung:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsbeleuchtung, Notfallleuchte, Not-, und, Hinweisleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Orientierungsbeleuchtung, Notbeleucht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 66,72*
Ähnlich
B-Safety
BR 565 030
ab € 42,20*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 70,54*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 217,29*
Ähnlich
B-Safety
ab € 201,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.